防水 ヒューズホルダのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
124件の「防水 ヒューズホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水平型ヒューズホルダー」、「ヒューズホルダ」、「防水ヒューズケース」などの商品も取り扱っております。
防水平型ヒューズホルダー エーモンランキング1位
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
1個
899税込989
当日出荷

平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]ランキング2位
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツランキング3位
RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
1個
648税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]ランキング4位
材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウランキング5位
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
1個
579税込637
当日出荷

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内線径(sq)3
1袋(2個)
1,598税込1,758
当日出荷

材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下アズワン品番64-7916-09線径(sq)3.0
1個
905税込996
当日出荷

1個
509税込560
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
1個
879税込967
当日出荷

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして最大電流(A)20AWG14関連資料(0.3MB)線径(sq)2
1個
199税込219
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998税込3,298
当日出荷

電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)。ハウジング: PBT。キャップ・ワイヤーシール: NBR。電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
1個
1,498税込1,648
当日出荷

仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
1個
1,498税込1,648
当日出荷